Ösenschraube GS
Ösenschraube GS
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Ösenschraube GS - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ösenschraube GS

Zur Befestigung von Gerüsten in Verbindung mit geeignetem Kunstsoffdübel. Stahl 4.8, blau verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Dübelhülse und Ösenschraube sind ein optimal aufeinander abgestimmtes System und garantieren höchste Sicherheit

  • Ösenschraube Stahl 4.8
Hinweis
  • Die Ösenschraube muss so weit in den Dübel eingedreht werden, dass die Schraubenspitze mind. 1x Schrauben-∅ vorne aus dem Dübel ragt. Nur so ist die max. Tragkraft zu erreichen

  • Hohlkammersteine ohne Schlagwerk bohren

  • Durch die Verwendung von HM-Mehrzweckbohrern erreichen Sie in Lochsteinen ein deutlich besseres Bohrloch und viel höhere Auszugswerte

  • Bohren Sie Hohlkammersteine generell ohne Schlagwerk